Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 44138 Voltage Card 1 Marker Dc | AE9AHH 6GX33

BRADY 44138 Feszültségkártya 1 Marker Dc

Raktáron
Tétel: AE9AHH Típus: 44138Kereszthivatkozás: 6GX33
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
€0.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték- és feszültségjelzők
Háttérszínnarancs
Karakter magasság1.875 "
színekFekete a narancssárgán
Címke stílusaA
Címke típusaÖntapadó vinil
Jelmagyarázat színeFekete
Jelölők kártyánként1
Méret9 x 2-1 / 4 "
StílusA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságJelölők kártyánkéntMéretStílusÁr
BRADY 44101 Feszültségkártya 1 Marker 110 Volt | AE9AGR 6GX08 441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44102 Feszültségkártya 1 Marker 115 Volt | AE9AGT 6GX09 441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44104 feszültségkártya 1 jelölő 120 volt | AE9AGU 6GX10 441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
BRADY 44106 Feszültségkártya 1 Marker 208 Volt | AE9AGV 6GX11 441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44107 feszültségkártya 1 jelölő 220 V | AE9AGW 6GX12 441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44110 feszültségkártya 1 jelölő 240 V | AE9AGY 6GX14 441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44112 feszültségkártya 1 jelző 277 V | AE9AGZ 6GX16 441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 44138 Feszültségkártya 1 Marker Dc
€0.81 /Mértékegység