Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4294-A csőjelölő lefújás | AF8CLU 24VH76

BRADY 4294-A csőjelölő lefújása

Raktáron
Tétel: AF8CLU Modell: 4294-AKereszthivatkozás: 24VH76
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
€10.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 7327-1 Pipe Marker Blow Down | AF8CBH 24VF49 7327-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ÖntapadósNyomásérzékeny vinil14 "€23.14
BRADY 7327-4 Pipe Marker Blow Down | AF8CBJ 24VF50 7327-43/4" to 2-3/8"1.125 "ÖntapadósNyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4294-C csőjelölő lefújás | AF8CLV 24VH78 4294-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€24.96
BRADY 4294-B csőjelölő lefújás | AH2CHU 24VH77 4294-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnMűanyag-€13.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4294-A csőjelölő lefújása
€10.76 /Mértékegység