BRADY 4186-H Csőjelölő Friss víz Zöld 10-15 In | AF4RUD 9HU61

BRADY 4186-H csőjelölő friss víz zöld 10-15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4RUD Modell: 4186-HKereszthivatkozás: 9HU61

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€51.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10–15 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4186-C csőjelző édesvíz 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AF3RZY 8CP26 4186-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 4186-D csőjelző édesvíz zöld 4-6 hüvelyk | AF3TQP 8CVT0 4186-D4–6 ”-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4186-B csőjelző édesvíz 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AF4GEG 8VU36 4186-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€14.08
BRADY 4186-G csőjelző édesvíz zöld 8-tól 9-7 / 8-ig | AF4HXL 8XEY9 4186-G8-9 / 7 "-Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€39.69
BRADY 4186-F Csőjelölő Friss víz Zöld 6-7-7/8 In | AF4NRL 9DTX0 4186-F6-7 / 7 "-Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€29.12
BRADY 15532 Csőjelölő friss víz zöld | AF4VJE 9LET3 15532-12 "Snap-OnNyomásérzékeny vinil12 "€202.01
BRADY 41555 Pipe Marker Fresh Water Green | AF4WAB 9MAZ1 41555-8"Snap-OnNyomásérzékeny vinil8"€205.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4186-H csőjelölő friss víz zöld 10-15 hüvelyk
€51.64 /Mértékegység