Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4186-C csőjelző édesvíz 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AF3RZY 8CP26

BRADY 4186-C csőjelölő friss víz 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3RZY Modell: 4186-CKereszthivatkozás: 8CP26

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)30.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4186-D csőjelző édesvíz zöld 4-6 hüvelyk | AF3TQP 8CVT0 4186-D4–6 ”-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4186-B csőjelző édesvíz 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AF4GEG 8VU36 4186-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€14.08
BRADY 4186-G csőjelző édesvíz zöld 8-tól 9-7 / 8-ig | AF4HXL 8XEY9 4186-G8-9 / 7 "-Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€39.69
BRADY 4186-F Csőjelölő Friss víz Zöld 6-7-7/8 In | AF4NRL 9DTX0 4186-F6-7 / 7 "-Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€29.12
BRADY 4186-H Csőjelölő Friss víz Zöld 10-15 In | AF4RUD 9HU61 4186-H10–15 ”-Strap-OnNyomtatott műanyag lap-€51.64
BRADY 15532 Csőjelölő friss víz zöld | AF4VJE 9LET3 15532-12 "Snap-OnNyomásérzékeny vinil12 "€202.01
BRADY 41555 Pipe Marker Fresh Water Green | AF4WAB 9MAZ1 41555-8"Snap-OnNyomásérzékeny vinil8"€205.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4186-C csőjelölő friss víz 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk
€25.05 /Mértékegység