Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4143-H csőjelölő torony vízvisszafolyása 10–15 hüvelyk | AE4KWY 5LFL9

BRADY 4143-H csőjelölő torony vízvisszavezetése 10–15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KWY Modell: 4143-HKereszthivatkozás: 5LFL9

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€50.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower vízvisszavezetés 2-1/2 - 7-7/8 | AE3ACJ 5ADZ1 7286-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7286-1HV csőjelölő torony vízvisszafolyás 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE3ACK 5ADZ2 7286-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€27.61
BRADY 7286-4 csőjelölő torony vízvisszaáramlás 3/4 - 2-3/8 | AE3ACM 5ADZ4 7286-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4143-A csőjelölő torony vízvisszaáramlás 3/4 - 1-3/8 | AE3ZJV 5GXX0 4143-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€13.58
BRADY 4143-B csőjelölő torony vízvisszavezetése 1-1/2 - 2-3/8 | AE3ZJW 5GXX1 4143-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.22
BRADY 4143-C csőjelölő torony vízvisszatérítés 2-1/2 - 3-7/8 | AE4KDT 5LDW0 4143-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.24
BRADY 4143-D csőjelölő torony vízvisszavezető zöld 4 - 6 hüvelykes | AE4KDU 5LDW1 4143-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4143-H csőjelölő torony vízvisszavezetése 10–15 hüvelyk
€50.67 /Mértékegység