Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4094-F Csőjelző Med. Kondenzátum nyomású sárga | AF4XBJ 9NMR1

BRADY 4094-F csőjelölő Med. Nyomás kondenzátum sárga

Raktáron
Tétel: AF4XBJ Modell: 4094-FKereszthivatkozás: 9NMR1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Nyomás Kondenzátum Sárga | AF3RPZ 8CLD8 4094-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€39.85
BRADY 4094-C Csőjelző Med. Kondenzátum nyomású sárga | AF3TDU 8CR74 4094-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.29
BRADY 4094-A Csőjelző Med. Kondenzátum nyomású sárga | AF4AQC 8NC68 4094-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€12.46
BRADY 4094-D Csőjelző Med. Kondenzátum 4-6-ig | AF4UKF 9KDC6 4094-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€35.45
BRADY 4094-B Csőjelző Med. Kondenzátum nyomású sárga | AF4ZHF 9RYP2 4094-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4094-F csőjelölő Med. Nyomás kondenzátum sárga
€28.21 /Mértékegység