Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4094-D Csőjelző Med. Kondenzátum 4-6-ig | AF4UKF 9KDC6

BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Nyomás kondenzátum 4–6

Raktáron
Tétel: AF4UKF Modell: 4094-DKereszthivatkozás: 9KDC6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€35.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4094-G Pipe Marker Med. Nyomás Kondenzátum Sárga | AF3RPZ 8CLD8 4094-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€39.85
BRADY 4094-C Csőjelző Med. Kondenzátum nyomású sárga | AF3TDU 8CR74 4094-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.29
BRADY 4094-A Csőjelző Med. Kondenzátum nyomású sárga | AF4AQC 8NC68 4094-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€12.46
BRADY 4094-F Csőjelző Med. Kondenzátum nyomású sárga | AF4XBJ 9NMR1 4094-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.21
BRADY 4094-B Csőjelző Med. Kondenzátum nyomású sárga | AF4ZHF 9RYP2 4094-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4094-D Pipe Marker Med. Nyomás kondenzátum 4–6
€35.45 /Mértékegység