Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4065-G csőjelölő Üzemanyag-ellátás Y 8 - 9-7/8 In | AE4KPW 5LEX9

BRADY 4065-G csőjelölő fűtőolaj-ellátás Y 8 - 9-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KPW Modell: 4065-GKereszthivatkozás: 5LEX9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "-től 9-7 / 8" -ig
Magasság10 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5697-I csőjelölő fűtőolaj-ellátás 1-1/2 - 2-3/8in | AA6MUD 14H868 5697-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€26.57
BRADY 5697-II csőjelölő fűtőolaj-ellátás 2-1/2 - 7-7/8in | AA6MUE 14H869 II-56972-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€40.92
BRADY 5697-O csőjelölő fűtőolaj-ellátás 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MUF 14H870 5697-O-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7117-1 csőjelölő fűtőolaj-ellátás 2-1/2 - 7-7/8in | AE2ZVA 5ADA5 7117-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7117-3C csőjelölő fűtőolaj-ellátás Y 3/4 hüvelykig | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€23.33
BRADY 7117-4 csőjelölő fűtőolaj-ellátás 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€23.33
BRADY 4065-A csőjelölő fűtőolaj-ellátás 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZGK 5GXN8 4065-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4065-G csőjelölő fűtőolaj-ellátás Y 8 - 9-7/8 hüvelyk
€41.01 /Mértékegység