Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4064-A csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZGH 5GXN6

BRADY 4064-A csőjelölő fűtőolaj visszafolyás 3/4 - 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3ZGH Modell: 4064-AKereszthivatkozás: 5GXN6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Magasság13 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5696-I csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 1-1/2 - 2-3/8in | AA6MTZ 14H864 5696-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€28.73
BRADY 5696-II csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 2-1/2 - 7-7/8in | AA6MUA 14H865 II-56962-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€37.99
BRADY 5696-O csőjelölő fűtőolaj visszatérő 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.39
BRADY 7116-3C csőjelölő fűtőolaj visszatérés Y - 3/4 hüvelyk | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7116-4 csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.84
BRADY 4064-B csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 1-1/2 - 2-3/8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.99
BRADY 4064-C csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 2-1/2 - 3-7/8in | AE3ZVM 5GYR0 4064-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4064-A csőjelölő fűtőolaj visszafolyás 3/4 - 1-3/8 hüvelyk
€12.50 /Mértékegység