Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5696-O csőjelölő fűtőolaj visszatérő 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MUB 14H866

BRADY 5696-O csőjelző tüzelőanyag-visszatérő 1/2 - 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6MUB Modell: 5696-OKereszthivatkozás: 14H866

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság5"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5696-I csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 1-1/2 - 2-3/8in | AA6MTZ 14H864 5696-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€28.73
BRADY 5696-II csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 2-1/2 - 7-7/8in | AA6MUA 14H865 II-56962-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€37.99
BRADY 7116-3C csőjelölő fűtőolaj visszatérés Y - 3/4 hüvelyk | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7116-4 csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.84
BRADY 4064-A csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZGH 5GXN6 4064-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€12.50
BRADY 4064-B csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 1-1/2 - 2-3/8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.99
BRADY 4064-C csőjelölő fűtőolaj visszaáramlás 2-1/2 - 3-7/8in | AE3ZVM 5GYR0 4064-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5696-O csőjelző tüzelőanyag-visszatérő 1/2 - 1-3/8 hüvelyk
€21.39 /Mértékegység