Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 20414 Csőjelző hideg vízellátás 1 In.h | AF4RWP 9HV90

BRADY 20414 Pipe Marker Hidegvízellátás 1 In.h

Raktáron
Tétel: AF4RWP Típus: 20414Kereszthivatkozás: 9HV90
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
€45.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Magasság1"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0518
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7057-1 Csőjelölő hidegvízellátás 2-1/2-7-7/8 | AE2ZPT 5ACN7 7057-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7057-3C Csőjelző hideg vízellátás 3/4 hüvelyk | AE2ZPV 5ACN9 7057-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7057-4 Csőjelző hideg vízellátás 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZPW 5ACP0 7057-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4031-A Csőjelző hideg vízellátás 3/4-től 1-3 / 8in | AF3RYF 8CNJ7 4031-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.48
BRADY 4031-B Csőjelző hidegvízellátás 1-1 / 2-től 2-3 / 8 | -ig AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.78
BRADY 4031-C csőjelölő hidegvízellátás 2-1/2 - 3-7/8 | AF4DDU 8RLC5 4031-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 4031-G csőjelölő hidegvízellátás 8 - 9-7/8 In | AF4QVV 9GC73 4031-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€35.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 20414 Pipe Marker Hidegvízellátás 1 In.h
€45.68 /Mértékegység