Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4022-A csőjelölő hűtött víz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZFA 5GXJ4

BRADY 4022-A csőjelölő hűtött víz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3ZFA Modell: 4022-AKereszthivatkozás: 5GXJ4
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
€11.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Magasság13 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5646-I csőjelölő hűtött víz 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MPF 14H777 5646-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.38
BRADY 5646-II csőjelölő hűtött víz 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MPG 14H778 II-56462-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€40.55
BRADY 5646-O csőjelölő Hűtött víz 1/2 - 1-3/8 In | AA6MPH 14H779 5646-O-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.26
BRADY 7045-1 Pipe Marker Hűtött víz 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JJT 4T575 7045-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7045-4 Pipe Marker Hűtött víz 3/4 - 2-3/8 In | AD9JJU 4T576 7045-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 7045-3C csőjelölő hűtött víz zöld 3/4 hüvelykig | AE2ZPE 5ACL4 7045-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 4022-B Csőjelző Hűtött víz 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZFB 5GXJ5 4022-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4022-A csőjelölő hűtött víz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk
€11.88 /Mértékegység