Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4020-D csőjelölő maró sárga 4-6 hüvelyk | AE3ZUH 5GYK7

BRADY 4020-D csőjelölő marósárga 4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3ZUH Modell: 4020-DKereszthivatkozás: 5GYK7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€27.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagRoll hosszaÁr
BRADY 5643-I csőjelölő maró sárga 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MNY 14H770 5643-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter-€20.46
BRADY 5643-II csőjelölő maró sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MNZ 14H771 II-564312 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter-€29.27
BRADY 5643-O csőjelölő maró sárga 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MPA 14H772 5643-O8"Sárga-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter-€16.48
BRADY 7040-1 csőjelölő maró sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZPB 5ACL0 7040-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil-€22.84
BRADY 7040-4 csőjelölő maró sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZPD 5ACL3 7040-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil-€22.97
BRADY 7339-4 csőjelölő maró narancssárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE3YXW 5GWU0 7339-47"narancs3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil-€22.97
BRADY 4020-A csőjelölő maró sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZEY 5GXJ2 4020-A13 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4020-D csőjelölő marósárga 4-6 hüvelyk
€27.48 /Mértékegység