Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4016-A csőjelző kazán előtolás Y 3/4 - 1-3 / 8 In | AF4DAP 8RKC0

BRADY 4016-A Pipe Marker Boiler Feed Y 3/4 To 1-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4DAP Modell: 4016-AKeresztszám: 8RKC0

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€12.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4016-F Csőjelölő kazán előtolás Sárga 6-7-7/8 In | AF4EZP 8ULD5 4016-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.46
BRADY 4016-B csőjelölő kazán betáplálás Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4KRV 8ZE62 4016-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.87
BRADY 4016-G csőjelölő kazán betáplálás sárga 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF4PGG 9E537 4016-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€39.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4016-A Pipe Marker Boiler Feed Y 3/4 To 1-3/8 In
€12.44 /Mértékegység