Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 3PS-187-2-WT címke 2 hüvelyk szélesség 1 hüvelyk hosszú poliolefin | AC3JNC 2TYP4

BRADY 3PS-187-2-WT címke 2 hüvelyk szélesség 1 hüvelyk hosszú poliolefin

Raktáron
Cikkszám: AC3JNC Modell: 3PS-187-2-WTKereszthivatkozás: 2TYP4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4,585.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke
színekfehér
Magasság0.335 "
Címkék tekercsenként2500
AnyagBesugárzott poliolefin
Max. Vezetékméret0.15 "
Min. Vezetékméret0.062 "
Zsugorítási arány3:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFém detektálhatóHáttérszínszínekMin. VezetékméretTemp. HatótávolságSzélességMagasságTételÁr
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 címketekercs | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNem-Fekete0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 címketekercs | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNem-Fekete0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nem-fehér0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nem-fehér0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 címketekercs | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNem-Sárga0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 címketekercs | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNem-Sárga0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,406.14
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMJ 21U284 B33-125-2 342-Nem-fehér0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,407.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 3PS-187-2-WT címke 2 hüvelyk szélesség 1 hüvelyk hosszú poliolefin
€4,585.43 /Mértékegység