Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 3430-DSH számok és betűk fekete, sárga vonalzón | AA6RCK 14R059

BRADY 3430-DSH számok és betűk fekete színű sárga vonalon

Raktáron
Tétel: AA6RCK Típus: 3430-DSHKereszthivatkozás: 14R059

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzimbólum címke
KarakterGondolatjel
Karakter magasság1"
színekFekete sárga
AnyagÚjrapozícionálható vinil
Kártyák száma10
Teljes magasság1.5 "
Teljes szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)5.21
Hajó hossza (cm)0.25
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelölők kártyánkéntHáttérszínKarakterAnyagKártyák számaTeljes magasságTeljes szélességKarakter magasságÁr
BRADY 1530-ARO számok és betűk nyíl 1-1/2 hüvelyk magasságban | AA6RBR 14R042 1530-ARO--nyílVinyl101.5 "7 / 8 "1"€11.01
BRADY 1530-DSH számok és betűk kötőjel 1-1/2 hüvelyk magasság | AA6RBT 14R043 1530-DSH--GondolatjelVinyl101.5 "7 / 8 "1"€12.14
BRADY 1534-ARO számok és betűk nyíl 2-1/4 hüvelyk magasságban | AA6RBU 14R044 1534-ARO--nyílNyomásérzékeny vinil102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "€11.88
BRADY 1534-DSH számok és betűk kötőjel 2-1/4 hüvelyk magasság | AA6RBV 14R045 1534-DSH--GondolatjelVinyl102.25 "7 / 8 "1 15 / 16 "€13.06
BRADY 1550-ARO Számok és betűk 3-1/2 hüvelykes H nyíl | AA6RBW 14R046 1550-ARO--nyílVinyl63.5 "1.5 "2 15 / 16 "€15.60
BRADY 1550-DSH számok és betűk kötőjel, fekete sárgán | AA6RBX 14R047 1550-DSH--GondolatjelVinyl63.5 "1.5 "2 15 / 16 "€15.60
BRADY 3000-& Fényvisszaverő szimbólum 2-3/8 hüvelykes H - 10 db-os csomag | AA6RBY 14R048 3000- &--&Prizmás fényvisszaverő lap-2.375 "1.5 "2"€35.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 3430-DSH számok és betűk fekete színű sárga vonalon
€11.22 /Mértékegység