Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 3010-Z Ultra Fényvisszaverő Letter Z - 10 db-os csomag | AA6RHF 14R171

BRADY 3010-Z Ultra Fényvisszaverő Letter Z – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6RHF Modell: 3010-ZKereszthivatkozás: 14R171

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke
KarakterZ
Karakter magasság3"
színekFekete, világít a sötét határon / ezüst
AnyagPrizmás fényvisszaverő lemezek és fotolumineszcensek
Teljes magasság3.5 "
Teljes szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3919905010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakterKarakter szélességeAnyagÁr
BRADY 3010-A Ultra fényvisszaverő A betű - 10 db-os csomag | AA6RGD 14R146 3010-AA2.5 "Prizmás fényvisszaverő lap€51.03
BRADY 3010-B Ultra fényvisszaverő B betű - 10 db-os csomag | AA6RGE 14R147 3010-BB2.5 "Prizmás fényvisszaverő lap€51.03
BRADY 3010-C Ultra fényvisszaverő Letter C - 10 db-os csomag | AA6RGF 14R148 3010-CC2.5 "Prizmás fényvisszaverő lap€51.03
BRADY 3010-D Ultra fényvisszaverő D betű - 10 db-os csomag | AA6RGG 14R149 3010-DD2.5 "Prizmás fényvisszaverő lap€51.03
BRADY 3010-E Ultra fényvisszaverő Letter E - 10 db-os csomag | AA6RGH 14R150 3010-EE2.5 "Prizmás fényvisszaverő lap€51.03
BRADY 3010-F Ultra fényvisszaverő Letter F - 10 db-os csomag | AA6RGJ 14R151 3010-FF2.5 "Prizmás fényvisszaverő lap€53.32
BRADY 3010-G Ultra fényvisszaverő Letter G - 10 db-os csomag | AA6RGK 14R152 3010-GG2.5 "Prizmás fényvisszaverő lap€53.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 3010-Z Ultra Fényvisszaverő Letter Z – 10 db-os csomag
€51.03 /Mértékegység