Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST236042 Flat Washer, Fits 7/16 Inch Size, 25Pk | AE3HZM 5DKC0

ARMOR COAT UST236042 lapos alátét, 7/16 hüvelykes méretű, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HZM Modell: UST236042Kereszthivatkozás: 5DKC0
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
€5.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.15 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.59 / 64 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret7 / 16 "
Vastagság3 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST236042 lapos alátét, 7/16 hüvelykes méretű, 25 Pk
€5.80 /csomag