Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 1560-O Letter Label O 5 Inch Height x 1-3/4 Inch Width Vinyl | AH3JMC 32MF28

BRADY 1560-O Letter Label O 5 Inch Height x 1-3/4 Inch Width Vinyl

Raktáron
Tétel: AH3JMC Modell: 1560-OKereszthivatkozás: 32MF28

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke
HáttérszínSárga
KarakterO
Karakter magasság3.875 "
Karakter szélessége1 23 / 64 "
FokozatNem visszatükröző
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Jelmagyarázat színeFekete
Jelölők kártyánként5
AnyagVinyl
Kártyák száma1
Teljes magasság5"
Teljes szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0122
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)0.05
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeltéri / kültéri használatHáttérszínKarakterJelmagyarázat színeJelölők kártyánkéntAnyagKártyák számaTeljes magasságÁr
BRADY 5000 -DSH fényvisszaverő számok és betűk kötőjel - 25 csomag AA6RDN 14R085 5000-DSH--Gondolatjel--Mérnöki fokozatú fényvisszaverő lemez-2.875 "€90.70
BRADY 1530-A számok és betűk készlet A - 10 db-os csomag | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "€24.59
BRADY 3440-A betűs címke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJR 20TA92 3440-ACsak beltérbenSárgaAFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-Q betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJV 20TA95 3440-QCsak beltérbenSárgaQFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-R betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJW 20TA96 3440-RCsak beltérbenSárgaRFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-S betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJX 20TA97 3440-SCsak beltérbenSárgaSFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-T betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJY 20TA98 3440-TCsak beltérbenSárgaTFekete10Vinyl12.25 "€14.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 1560-O Letter Label O 5 Inch Height x 1-3/4 Inch Width Vinyl
€20.07 /Mértékegység