CHATILLON WT12-05000-EH tárcsa daru mérleg alumínium 19-13 / 16 hüvelyk magasság | AE2YYN 5A359

CHATILLON WT12-05000-EH tárcsa daru mérleg, alumínium 19-13/16 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AE2YYN Modell: WT12-05000-EHKereszthivatkozás: 5A359

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,641.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrane Scale
Pontosság25 font
Kapacitás5000 font
Vezetékes / vezeték nélkülidrótnélküli
kijelző12 "-es számlap nagy látható számokkal és széles látószögű előlappal
Érettségi típusafont
AnyagAlumínium
Teljes magasság19 13 / 16 "
Teljes hossz13.25 "
Teljes szélesség4 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.35
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8423820050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKapacitáskijelzőÉrettségi típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
CHATILLON CMA-1320-N digitális daru mérleg 24 hüvelyk hosszúságú alumínium | AE6ZTH 5WCL0 CMA-1320-N2.61320 fontLEDfont / kg.24 "24 "10.625 "€2,173.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHATILLON WT12-05000-EH tárcsa daru mérleg, alumínium 19-13/16 hüvelyk magasság
€1,641.59 /Mértékegység