Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 15570 csőjelölő kénsav sárga | AF4WFU 9MDA1

BRADY 15570 Pipe Marker Kénsav sárga

Raktáron
Tétel: AF4WFU Típus: 15570Kereszthivatkozás: 9MDA1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€208.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság12 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
AnyagNyomásérzékeny vinil
Roll hossza30 láb.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.918
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)32.64
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5774-I csőjelölő kénsav 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MZN 14H993 5774-ISárga1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.58
BRADY 5774-II csőjelölő kénsav 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MZP 14H994 II-5774Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€29.27
BRADY 5774-O csőjelölő kénsav Y 1/2 - 1-3/8 In | AA6MZQ 14H995 5774-OSárga1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€17.07
BRADY 7279-4 csőjelölő kénsav Y 3/4 - 2-3/8 In | AF3UAY 8CYA2 7279-4Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil2.25 "€0.70
BRADY 41536 csőjelölő kénsav sárga | AF3UCK 8CYJ5 41536Sárga-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€208.07
BRADY 4136-C csőjelölő kénsav 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4EZD 8ULA7 4136-CSárga2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.49
BRADY 4136-A csőjelölő kénsav Y 3/4 - 1-3/8 In | AF4GHR 8VX94 4136-ASárga3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 15570 Pipe Marker Kénsav sárga
€208.28 /Mértékegység