Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 118930 Lockout lakat kulcsos különböző sárga 1/5 hüvelyk. - 6 db-os csomag | AC8EGA 39N190

BRADY 118930 Lockout lakat kulcsos különböző sárga 1/5 hüvelyk. - 6-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8EGA Típus: 118930Kereszthivatkozás: 39N190
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
€146.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínSárga
Testmagasság1 2 / 5 "
Testhossz1 2 / 5 "
test anyagaÜvegszálerősítésű nejlon
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága5 / 8 "
Test szélessége1 1 / 5 "
színekSárga
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
Záró mechanizmus5 tűs henger
Keyed MesterNem
Kulcsok száma1
Pinek száma5
Bilincs Dia.1 / 5 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaAlumínium
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.95
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)11.56
HS-kód8301100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaTestszínTestmagasságBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaTesthosszTest vastagságaÁr
BRADY 103033 Lockout lakatkulcsos különböző barna 1/4 hüvelyk. Átmérő | AC8EEM 39N155 1030336barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€30.19
BRADY 104919 Lockout lakatkulcsos Különböző lila 1/4 hüvelykes átmérő | AC8EEN 39N156 1049196Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€33.00
BRADY 143123 Kizárás Lakat Kulcsos Különböző Fehér 1/4 hüvelyk. Átmérő | AC8EEP 39N157 1431236fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€30.19
BRADY 101956 Lockout lakatkulcsos különböző barna 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AC8EEQ 39N158 1019566barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€169.11
BRADY 104916 Lockout lakatkulcsos Különböző lila 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AC8EER 39N159 1049166Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€175.99
BRADY 118925 Lockout lakat kulcsos különböző fehér 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AC8EET 39N160 1189256fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€169.11
BRADY 143150 Lockout lakatkulcsos különböző piros 1/5 hüvelykes kengyel átmérője | AC8EFN 39N179 1431505Piros1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 118930 Lockout lakat kulcsos különböző sárga 1/5 hüvelyk. - 6-os csomag
€146.22 /Mértékegység