VESTIL APTS sorozatú alumínium futófelületű hordozható szerszámdobozok


Szűrő
Kapacitás: 2500 lbs. , Caster Átm.: 5" , Görgő anyaga: Poly acélon , Görgő típusa: Merev, forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Ezüst , Villa zseb magassága: 2 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 7 1 / 2 " , Fogantyú anyaga: Acél , Hossz: 25.88 " , Görgők száma: 4 , Polcok száma: 1 , Lakat bilincs Max. Átm.: 7 / 16 " , rozsdaálló: Igen , Szerszámosláda ház anyaga: Alumínium , Típus: ládák , Használható hossz: 24 "
StílusModellGyémánt futófelület vastagságFork Pocket CenterMagasságHasználható magasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
APTS-2436
0.08 "-25.06 "24 "37.25 "€1,039.29
B
APTS-2436-C
0.08 "-32.69 "24 "37.25 "€1,299.12
C
APTS-2448-F
0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "€1,443.15
D
APTS-2448-C
0.08 "-32.69 "24 "49.25 "€1,446.41
E
APTS-3648-F
0.08 "24 "40.06 "36 "49.25 "€1,713.42
F
APTS-3648-C
0.08 "-44.69 "36 "49.25 "€1,716.84
G
APTS-2436-F
0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "€1,271.40
H
APTS-3648
0.08 "-37.06 "36 "49.25 "€1,494.99
I
APTS-2448-CF
0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "€1,612.84
J
APTS-3648-CF
0.08 "24 "44.75 "36 "49.25 "€1,883.14
K
APTS-2448
0.08 "-25.06 "24 "49.25 "€1,224.62
L
APTS-3660
1 / 8 "-37.06 "36 "61.25 "€1,713.37
M
APTS-3660-CF
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "€2,071.89
N
APTS-3060-C
1 / 8 "-38.75 "30 "61.25 "€1,800.02
O
APTS-3060
1 / 8 "-31.06 "30 "61.25 "€1,565.93
P
APTS-2460-CF
1 / 8 "24 "32.75 "24 "61.25 "€1,839.66
Q
APTS-3660-C
1 / 8 "-44.75 "36 "61.25 "€1,945.44
R
APTS-3660-F
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "€1,947.19
S
APTS-2460-C
1 / 8 "-32.75 "24 "61.25 "€1,673.57
T
APTS-2460-F
1 / 8 "24 "28.06 "24 "61.25 "€1,671.82
U
APTS-3060-CF
1 / 8 "24 "38.75 "30 "61.25 "€1,964.40
V
APTS-3060-F
1 / 8 "24 "34.06 "30 "61.25 "€1,798.13
W
APTS-2460
1 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "€1,441.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?