BRADY 105941 Lockout Station elektromos 6 zár | AA7HAM 15Y589

BRADY 105941 Elzáró állomás elektromos 6 zárak

Raktáron
Tétel: AA7HAM Típus: 105941Kereszthivatkozás: 15Y589

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€867.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout állomás
színekSárga
Mélység6.75
Magasság17 "
Lockout alkalmazásElektromos zár
Anyagpolipropilén
Alkatrészek száma26
A lakatok száma6
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.83
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód8302500000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Töltött / Kitöltetlen (Töltött)
    • Kulcsos (más)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességZáró típusszínekMélységMagasságAnyagMax. Lakatok számaAlkatrészek számaÁr
BRADY 99709 záróállomás töltött, 16 hüvelykes magasságú AA7HAH 15Y585 9970914 "-Fekete sárga6"16 "Fém1030€984.06
BRADY 99710 záróállomás elektromos 30 alkatrésze | AA7HAJ 15Y586 9971014 "-Fekete sárga6"16 "Fém1030€936.42
BRADY 105939 Lockout Station elektromos alkatrészei 20 AA7HAK 15Y587 10593917 "-Sárga6.7517 "polipropilén-20€688.25
BRADY 105940 Lockout Station elektromos alkatrészei 26 AA7HAL 15Y588 10594017 "-Sárga6.7517 "polipropilén-26€906.10
BRADY 99694 záróállomás töltött, 30 hüvelykes villamos | AA7HAN 15Y590 9969425 "-Piros fehér5.25 "30 "Polisztirol-68€2,619.54
BRADY 99696 Elektronikus záróállomás 68 alkatrészek | AA7HAP 15Y591 9969625 "-Piros fehér5.25 "30 "Polisztirol-68€2,754.67
BRADY 99700 Lockout Station Elektromos 18 Lakat | AA7HAQ 15Y592 9970025 "-Piros fehér5.25 "30 "Polisztirol-68€2,638.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 105941 Elzáró állomás elektromos 6 zárak
€867.13 /Mértékegység