Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5258I egyenes pengés aljzat, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15R, elefántcsont, 1 db | AB9NEX 2EAV2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15R, Ivory, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AB9NEX Típus: HBL5258IKereszthivatkozás: 2EAV2
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
€41.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanelre szerelhető tartály
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetNagy igénybevételű ipari / zord környezet
színekElefántcsont
ConnectivityOldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEOldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatLeírás
Magasság1.12 "
HP1/2
Hossz1.75 "
AnyagNylon / melamin
Max. HP0.5
Szerelési típusBizottság
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusegyetlen
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásSima arc, földelő
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.38 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536490080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 15A 125V, 5-15R, Ivory, 1 Pk
€41.25 /Mértékegység