Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 105889 Lockout lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 3-as csomag | AC8EEX 39N164

BRADY 105889 Kizáró lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8EEX Típus: 105889Kereszthivatkozás: 39N164
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
€96.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínZöld
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaÜvegszálerősítésű nejlon
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága4 / 5 "
Test szélessége1.5 "
színekZöld
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
Záró mechanizmus6 tűs henger
Keyed MesterNem
Kulcsok száma1
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaHáromszor bevont edzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)9.27
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8301100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaTestszínTestmagasságBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaTesthosszTest vastagságaÁr
BRADY 105886 Lockout lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 3 db | AC8EEU 39N161 1058866Piros1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 105887 Lockout lakat kulcsos, kék, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AC8EEV 39N162 1058876Kék1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 105888 Lockout lakat kulcsos, sárga, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AC8EEW 39N163 1058886Sárga1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 123268 Lockout lakat kulcsos, narancssárga 1/4 hüvelykes - 3 db | AC8EEY 39N165 1232686narancs1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 123269 Lockout lakat kulcsos, fekete, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AC8EEZ 39N166 1232696Fekete1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 118947 Lockout lakat kulcsos, barna 1/4 hüvelykes - 3-as csomag | AC8EFA 39N167 1189476barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10
BRADY 118951 Lockout lakat kulcsos, lila 1/4 hüvelykes - 3 darabos csomag | AC8EFB 39N168 1189516Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€96.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 105889 Kizáró lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag
€96.10 /Mértékegység