BRADLEY S19314FW Halo szem- és arcmosó, műanyag zuhanyfej és tál | AE8JLZ 6DGX1

BRADLEY S19314FW Halo szem- és arcmosó, műanyag zuhanyfej és tál

Raktáron
Tétel: AE8JLZ Típus: S19314FWKereszthivatkozás: 6DGX1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,872.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrench zuhany szemmosóval
Bow Dia.13 "
színekSárga
A szemmosás aktiváljaZászló toló fogantyú
Szemmosó tál anyagaMűanyag
SzerelőanyagGalvanizált acél
Méret beszerelése1.25 "
Fej Dia.3-1 / 9 "
FelszerelésSzabadon álló
Cső anyagGalvanizált acél
A zuhanyfej aktiváljaHúzza meg a fogantyút
Zuhanyfej anyagaMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód7324900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA szemmosás aktiváljaSzerelőanyagMéret beszereléseFej Dia.TételFelszerelésZuhanyfej anyagaÁr
BRADLEY S19-120 vízzuhany, műanyag zuhanyfej | AC2YMT 2P268 S19-120--1 "NPT3.1 "Drench zuhanyVízszintesMűanyag€527.81
BRADLEY S19314EW Halo szemmosó, műanyag tál, zuhanyfej | AE8JLR 6DGW4 S19314EWZászló toló fogantyúGalvanizált acél1.25 "3-1 / 9 "Drench zuhany szemmosóvalSzabadon állóMűanyag€1,808.09
BRADLEY S19314PDC Halo szemmosó, műanyag zuhanyfej és tál porvédővel | AE8JLT 6DGW5 S19314PDCZászló toló fogantyúGalvanizált acél1.25 "3-1 / 9 "Drench zuhany szemmosóvalSzabadon állóMűanyag€2,021.81
BRADLEY S19314AC Halo szem- és arcmosó, műanyag zuhanyfej, SS-tál, kézzel és lábbal működtethető | AE8JLU 6DGW6 S19314ACZászló toló fogantyú--3-1 / 9 "Drench zuhany szemmosóvalSzabadon állóMűanyag€2,155.26
BRADLEY S19314BF Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél tál, akadálymentes | AE8JLV 6DGW7 S19314BFZászló toló fogantyú--3-1 / 9 "Drench zuhany szemmosóvalSzabadon állóMűanyag€1,887.15
BRADLEY S19314DC Halo szemmosó, műanyag zuhanyfej, rozsdamentes acél tál porvédővel | AE8JLW 6DGW8 S19314DCZászló toló fogantyú-1.25 "3-1 / 9 "Drench zuhany szemmosóvalSzabadon állóMűanyag€2,280.70
BRADLEY S19314DCFW Halo szem- és arclemosó, műanyag zuhanyfej, rozsdamentes acél tál porvédővel | AE8JLX 6DGW9 S19314DCFWZászló toló fogantyúRozsdamentes acél1.25 "3-1 / 9 "Drench zuhany szemmosóvalSzabadon állóMűanyag€2,418.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19314FW Halo szem- és arcmosó, műanyag zuhanyfej és tál
€1,872.27 /Mértékegység