Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOUTON OPTICAL 250-01-F022 védőszemüveg I/O pára-/karcolásgátló lencse | AH7AAG 36MY44

BOUTON OPTICAL 250-01-F022 Biztonsági szemüveg I/O pára-/karcolásgátló lencse

Raktáron
Tétel: AH7AAG Modell: 250-01-F022Kereszthivatkozás: 36MY44
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
€12.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szemüveg
Keret színeFekete
Keret kialakításaKörbeteker
Keret anyagPolikarbonát
Lencse bevonatKödgátló, karcálló
Lencse színeBeltéri / kültéri
Lens AnyagPolikarbonát
Fém detektálhatóNem
Méretegy méret
StílusKeret nélküli
Templom színeFekete
Templomi stílusSpatula
UV védelem99.99% UVA / UVB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országCN

Termék részletek:

    • Polarizált lencse: Nem
    • Habbetétes: Igen
    • Röntgenfelismerhető: Igen
    • Fotokromatikus lencse: Nem
    • ANSI Dust / Splash Rating: Nincs besorolva por vagy Splash

Termékváltozatok

TermékekModellKeret színeLencse bevonatLencse színeMéretTemplom színeTemplomi stílusUV védelemÁr
BOUTON OPTICAL 250-10-0900 Védőszemüveg átlátszó, karcálló | AE4TWC 5MRW1 250-10-0900Tiszta / PinkKarcállóSzűrő kikapcsolásaSTiszta / Pink-99.9%€8.70
BOUTON OPTICAL 250-10-0920 Védőszemüveg átlátszó antifog | AE4TWD 5MRW2 250-10-0920Tiszta / PinkpárásodásgátlóSzűrő kikapcsolásaSTiszta / Pink-99.9%€13.30
BOUTON OPTICAL 250-10-0904 Védőszemüveg rózsaszín Karcálló | AE4TWE 5MRW3 250-10-0904Tiszta / PinkKarcállóRózsaszínSTiszta / Pink-99.9%€8.70
BOUTON OPTICAL 250-10-5501 Védőszemüveg szürke Karcálló | AE4TWF 5MRW4 250-10-5501Szürke / RózsaszínKarcállóSzürkeSSzürke / Rózsaszín-99.9%€8.70
BOUTON OPTICAL 250-11-0900 Védőszemüveg átlátszó Kis karcálló | AE4TWG 5MRW5 250-11-0900Tiszta / PinkKarcállóSzűrő kikapcsolásaSTiszta / Pink-99.9%€9.39
BOUTON OPTICAL 250-11-0920 Védőszemüveg átlátszó antifog | AE4TWH 5MRW6 250-11-0920Tiszta / PinkpárásodásgátlóSzűrő kikapcsolásaSTiszta / Pink-99.9%€9.81
BOUTON OPTICAL 250-11-0904 Védőszemüveg rózsaszín Karcálló | AE4TWJ 5MRW7 250-11-0904Tiszta / PinkKarcállóRózsaszínSTiszta / Pink-99.9%€9.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-01-F022 Biztonsági szemüveg I/O pára-/karcolásgátló lencse
€12.04 /Mértékegység