Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 883030A09M050 Hosszabbítókábel 3 tűs csatlakozóaljzat | AB9QJC 2EPJ6

BRAD HARRISON 883030A09M050 Hosszabbítókábel 3 tűs csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AB9QJC Típus: 883030A09M050Kereszthivatkozás: 2EPJ6
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
€63.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító vezetékkészlet
Kábel hossza5m
1. vég A csapok száma3
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaDugó
2. vég A csapok száma3
2. szálM12
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper4
Max. Feszültség250 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma3
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)
    • 2. vég nem (férfi)
    • 2. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 2. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok száma2. vég A csapok számaVezetők számaÁr
BRAD HARRISON 884030A09M050 hosszabbító zsinór, 4 tűs csatlakozóaljzat | AB9QJD 2EPJ7 884030A09M050444€85.47
BRAD HARRISON 885030A09M050 Hosszabbítókábel 5 tűs csatlakozóaljzat | AB9QJE 2EPJ9 885030A09M050555€89.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 883030A09M050 Hosszabbítókábel 3 tűs csatlakozóaljzat
€63.82 /Mértékegység