Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 zsinórkészlet 3 tűs csatlakozóaljzattal | AB9QGA 2EPD2

BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 Vezetékkészlet, 3 tűs csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AB9QGA Model: 4R3P00A27C300Kereszthivatkozás: 2EPD2
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
€26.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza1 láb.
1. vég A csapok száma3
1. szálM8
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper4
NEMA értékelés6P
Vezetők száma3
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BRAD HARRISON 4R3P06A27C300 vezetékkészlet 3 tűs csatlakozódugó | AB9QGB 2EPD3 4R3P06A27C300€22.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 4R3P00A27C300 Vezetékkészlet, 3 tűs csatlakozóaljzat
€26.21 /Mértékegység