Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 405007A10M020 Vezetékkészlet 5 tűs csatlakozó dugó | AB9QFU 2EPC5

BRAD HARRISON 405007A10M020 Vezetékkészlet 5 tűs csatlakozódugós apa

Raktáron
Tétel: AB9QFU Típus: 405007A10M020Kereszthivatkozás: 2EPC5
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
€48.84 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza2m
1. vég A csapok száma5
1. szálM8
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper3
NEMA értékelés6P
Vezetők száma5
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (dugó)
    • 1. vég nem (férfi)
    • 1. vég dugó vége (derékszög)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaIP besorolásMax. AmperVezetők számaÁr
BRAD HARRISON 403001A10M020 zsinórkészlet, 3 tűs csatlakozóaljzat | AB9QCY 2ENN6 403001A10M02036743€24.59
BRAD HARRISON 403007A10M020 zsinórkészlet 3 tűs csatlakozódugós apa | AB9QFC 2ENY7 403007A10M020367,6843€29.37
BRAD HARRISON 404001A10M020 zsinórkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat | AB9QFG 2ENZ2 404001A10M020467,6844€37.09
BRAD HARRISON 404006A10M020 zsinórkészlet 4 tűs csatlakozódugós apa | AB9QFJ 2ENZ4 404006A10M020467,6844€33.75
BRAD HARRISON 405000A10M020 zsinórkészlet, 5 tűs csatlakozóaljzat | AB9QFM 2ENZ8 405000A10M020567,6835€43.96
BRAD HARRISON 405006A10M020 zsinórkészlet 5 tűs csatlakozódugós apa | AB9QFR 2EPC3 405006A10M020567,6835€46.36
BRAD HARRISON 403000A10M020 Vezetékkészlet 3 tűs csatlakozóaljzat | AE2ZEB 5AA83 403000A10M020367,6843€26.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 405007A10M020 Vezetékkészlet 5 tűs csatlakozódugós apa
€48.84 /Mértékegység