Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 2R7006A20A120 vezetékkészlet 7 tűs csatlakozó dugó | AB9QEJ 2HU4

BRAD HARRISON 2R7006A20A120 Vezetékkészlet 7 tűs csatlakozódugó

Raktáron
Tétel: AB9QEJ Típus: 2R7006A20A120Kereszthivatkozás: 2ENW4
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
€77.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza1 láb.
1. vég A csapok száma7
1. szál1-16
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper8
Max. Feszültség600 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma7
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (férfi)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaMax. AmperVezetők számaÁr
BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Kábelkészlet 7 érintkezős hüvely | AB9QEH 2HU 3 2R7004A20A120787€88.89
BRAD HARRISON 2R8004A20A120 Vezetékkészlet 8 tűs csatlakozóaljzat | AB9QEK 2ENW5 2R8004A20A120878€112.42
BRAD HARRISON 2R8006A20A120 vezetékkészlet 8 tűs csatlakozóaljzat | AB9QEL 2ENW6 2R8006A20A120878€81.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 2R7006A20A120 Vezetékkészlet 7 tűs csatlakozódugó
€77.60 /Mértékegység