BOSTON GEAR SSF721-50K-B5-GS1 sebességcsökkentő C-arc 56c 50 1 | AD3HAA 3ZGG6

BOSTON GEAR SSF721-50K-B5-GS1 sebességcsökkentő C-face 56c 50 1

Raktáron
Tétel: AD3HAA Modell: SSF721-50K-B5-GS1Kereszthivatkozás: 3ZGG6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,236.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
BázisVálasztható
CsapágyakKúpos görgő
Fura Dia.5 / 8 "
AdóMossa le
befejez316 Stainless Steel
Keret56C
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusFéreg
Ház anyaga316 Stainless Steel
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP0.5
Max. Kimeneti nyomaték630 in.-lb.
Max. forgatónyomaték630 in.-lb.
FelszerelésBármely pozíció
Névleges kimeneti fordulatszám35
Névleges arány50:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1"
Kimeneti tengely magassága2 9 / 32 "
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE420 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Kimeneti nyomaték @ 3/4 LE630 in.-lb.
Teljes hossz8.12 "
Túlterhelés700 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetBal oldali kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaC-Face
Worm Center távolság2.06 "
Féreg hajtómű anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.06
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8483405050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges kimeneti fordulatszámFura Dia.AdóNévleges arányKimeneti tengely Dia.Kimeneti tengely magasságaKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1.5 LEÁr
BOSTON GEAR F710-50-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standard 50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€986.66
BOSTON GEAR F710-40-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standard 40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€960.89
BOSTON GEAR F710-30-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standard 30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€986.66
BOSTON GEAR F710-20-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standard 20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€986.66
BOSTON GEAR F710-15-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standard 15:11 / 2 "1 5 / 16 "--€996.13
BOSTON GEAR F710-10-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standard 10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€986.66
BOSTON GEAR F710-5-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standard 5:11 / 2 "1 5 / 16 "--€984.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR SSF721-50K-B5-GS1 sebességcsökkentő C-face 56c 50 1
€3,236.76 /Mértékegység