Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR F710-5-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243

BOSTON GEAR F710-5-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 5 1

Raktáron
Tétel: AB2BVH Modell: F710-5-B4-GKereszthivatkozás: 1L243
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
€1,071.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
BázisVálasztható
CsapágyakKúpos görgő
Fura Dia.1 / 2 "
AdóStandard
befejezPorított epoxi festék
Keret42CZ
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP0.3
Max. Kimeneti nyomaték55 in.-lb.
Max. forgatónyomaték55 in.-lb.
FelszerelésBármely pozíció
Névleges kimeneti fordulatszám350
Névleges arány5:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1 / 2 "
Kimeneti tengely magassága1 5 / 16 "
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE55 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE41 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE27 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Túlterhelés150 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetEgyetlen kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaC-Face
Worm Center távolság1"
Féreg hajtómű anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8483405050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges kimeneti fordulatszámFura Dia.AdóNévleges arányKimeneti tengely Dia.Kimeneti tengely magasságaKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1.5 LEÁr
BOSTON GEAR F710-50-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standard 50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,053.95
BOSTON GEAR F710-40-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standard 40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,026.41
BOSTON GEAR F710-30-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standard 30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,071.70
BOSTON GEAR F710-20-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standard 20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,053.95
BOSTON GEAR F710-15-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standard 15:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,101.33
BOSTON GEAR F710-10-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standard 10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,071.70
BOSTON GEAR F710-50-B5-G sebességcsökkentő C-felület 56c 50 1 | AB2BVM 1L251 F710-50-B5-G355 / 8 "Standard 50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,076.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR F710-5-B4-G sebességcsökkentő C-face 42cz 5 1
€1,071.70 /Mértékegység