Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR NB20B homlokkerekes fogaskerék, 16 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 20 fog, acél | AB2CLH 1L958

BOSTON GEAR NB20B homlokkerék, 16 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 20 fog, acél

Raktáron
Tétel: AB2CLH Modell: NB20BKereszthivatkozás: 1L958
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
€67.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék
Age GroupFelnőtt
Fura Dia.0.5 "
színekSzürke
Arc szélessége0.5 "
FunkcióA mozgás és az erő továbbítása a párhuzamos tengelyek között, minimalizálja a visszavágást a sima és csendes működés érdekében, a furat, a távolság átmérője és a külső átmérő közötti szoros összpontosítás megkönnyíti a módosítások újrapattanását.
nemEgynemű
Hub Dia.0.95 "
Hub kivetítés (hüvelyk)0.44
KulcsnyílásEgyik sem
AnyagAcél
Fogak száma20
Dia kívül.1.375 "
Teljes hossz0.94 "
Hangmagasság16
Pitch Dia.1.25 "
Nyomásszög (fok)14 1 / 2
Beállítani a csavartNem számít
Méret0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483409000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.színekHangmagasságPitch Dia.MéretArc szélességeHub Dia.Ár
BOSTON GEAR NA12B homlokkerekes fogaskerék, 20 átmérőjű, 14 1/2 fok Nyomásszög, 12 fogú, acél | AB2CLC 1L948 NA12B0.755 "0.313 "-200.6 "-0.375 "0.45 "€50.36
BOSTON GEAR NA32 homlokkerekes, 20 átmérőjű, 14 1/2 fokos Nyomásszög, 32 fog, acél | AB2CLD 1L952 NA320.875 "0.375 "-201.6 "-0.375 "1.31 "€86.71
BOSTON GEAR NB12 B Gear Spur 16 Pitch | AB2CLE 1L954 Nb12 b0.94 "0.375 "Ezüst160.75 "1 / 2 "0.5 "0.56 "€52.01
BOSTON GEAR NB16B homlokkerekes fogaskerék, 16 átmérőjű, 14 1/2 fok Nyomásszög, 16 fog, acél | AB2CLF 1L956 NB16B0.94 "0.5 "szürke161"0.5 "0.5 "0.81 "€63.32
BOSTON GEAR NB18B homlokkerekes fogaskerék, 16 átmérőjű, 14 1/2 fok Nyomásszög, 18 fog, acél | AB2CLG 1L957 NB18B0.94 "0.5 "Ezüst161.125 "1 / 2 "0.5 "0.94 "€79.82
BOSTON GEAR NB24B homlokkerekes fogaskerék, 16 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 24 fog, acél | AB2CLJ 1L959 NB24B0.94 "0.5 "-161.5 "-0.5 "1.19 "€87.20
BOSTON GEAR NB30B homlokkerekes fogaskerék, 16 átmérőjű, 14 1/2 fok Nyomásszög, 30 fog, acél | AB2CLK 1L960 NB30B1"0.5 "Szürke161.875 "0.5 "0.5 "1.56 "€106.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR NB20B homlokkerék, 16 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 20 fog, acél
€67.74 /Mértékegység