ENERPAC SPD sorozatú hosszúkás lyukasztó- és szerszámkészletek


Szűrő
StílusModellMelegen hengerelt C1095 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásraA kazánlap legnagyobb megengedett anyagvastagsága lyukasztandóCsavar méreteEnyhe A7 legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztandóRozsdamentes 304 melegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztaniRozsdamentes 316 hidegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztóRozsdamentes izzított legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztásraStruct Corten ASTMA242 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztaniÁr (ÁFA nélkül)
A
SPD-313
0.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€482.35
B
SPD106
0.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€1,962.73
C
SPD458
0.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€1,962.73
B
SPD125
0.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€1,991.67
D
SPD188
0.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€1,910.05
E
SPD639
0.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€2,038.28
F
SPD-438
0.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€514.31
G
SPD-375
0.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€562.80
H
SPD-813
0.19 "0.5 "3 / 4 "0.5 "0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "€496.38
I
SPD549
0.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€2,000.28
J
SPD-531
0.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€503.39
K
SPD-781
0.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€508.20
L
SPD-563
0.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€566.26
M
SPD-688
0.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€516.76
N
SPD250
0.25 "0.5 "7 / 16 "0.5 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€1,771.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?