Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR H2412 homlokkerekes fogaskerék, 24 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 12 fog, acél | AB2CLA 1L944

BOSTON GEAR H2412 Homlokkerekes fogaskerék, 24 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 12 fog, acél

Raktáron
Tétel: AB2CLA Modell: H2412Kereszthivatkozás: 1L944
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
€48.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék
Fura Dia.0.25 "
Arc szélessége0.25 "
FunkcióA mozgás és az erő továbbítása a párhuzamos tengelyek között, minimalizálja a visszavágást a sima és csendes működés érdekében, a furat, a távolság átmérője és a külső átmérő közötti szoros összpontosítás megkönnyíti a módosítások újrapattanását.
Hub Dia.0.38 "
Hub kivetítés (hüvelyk)0.31
KulcsnyílásEgyik sem
AnyagAcél
Fogak száma12
Dia kívül.0.583 "
Teljes hossz0.56 "
Hangmagasság24
Pitch Dia.0.5 "
Nyomásszög (fok)14 1 / 2
Beállítani a csavartNem számít

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483409000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Boston Gear H2412 egy 0.5000 hüvelyk osztásátmérőjű acél homlokkerekes fogaskerék, amely a mozgás és az erő átvitelére szolgál a párhuzamos tengelyek között.
    • 14-1/2 fokos nyomási szöge magas érintkezési arányt biztosít, hogy megakadályozza a holtjáték-hibákat, és egyenletes, csendes működést biztosít a 20 fokos modellekhez képest.

Termékváltozatok

TermékekModellPitch Dia.Fura Dia.Arc szélességeHub Dia.Fogak számaDia kívül.Teljes hosszHangmagasságÁr
BOSTON GEAR H2424 homlokkerekes fogaskerék, 24 átmérőjű, 14 1/2 fok Nyomásszög, 24 fog, acél | AB2CLB 1L947 H24241"0.375 "0.25 "0.87 "241.083 "0.63 "24€84.46
BOSTON GEAR YB1834 Spur Gear 1.125 hüvelykes acél | AH8UAD 38ZD43 YB18341.1250.7500.750.94181.0651.2516€168.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR H2412 Homlokkerekes fogaskerék, 24 átmérőjű osztás, 14 1/2 fok Nyomásszög, 12 fog, acél
€48.06 /Mértékegység