Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTITCH FN1664K Air Finish köröm ragasztó | AC9DXD 3FWY2

BOSTITCH FN1664K Air Finish szögező ragasztó

Raktáron
Tétel: AC9DXD Típus: FN1664KKereszthivatkozás: 3FWY2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€456.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbevonó szegező
Légbevezető1/4 "férfi
CFM / lövés0.065
Összehasonlítási szög0 fok
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
színekArany
KimerítHátulsó
Rögzítőtartomány1-1/4" - 2-1/2"
Tüzelés módSorozatos
Nyomtáv16
Magasság11.375 "
Ház anyagaMagnézium
Hossz11.875 "
Magazin kapacitása100
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás70-120 psi
StílusEgyenes
típusNo-Mar és Profil
Szerszám súlya3.90 font
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2525
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8467195090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÖsszehasonlítás típusaNyomtávMagasságHosszMax. NyomásSzükséges nyomásSzerszám súlyaÁr
BOSTITCH DA1564K légi befejező köröm 34 fokos AC7BPC 36Z453 DA1564K3.62 "bot1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 font€481.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH FN1664K Air Finish szögező ragasztó
€456.35 /Mértékegység