Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTITCH DA1564K légi befejező köröm 34 fokos AC7BPC 36Z453

BOSTITCH DA1564K Air Finish szegező 34 fokos

Raktáron
Tétel: AC7BPC Modell: DA1564KKereszthivatkozás: 36Z453

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€481.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégbevonó szegező
CFM / lövés0.042
Összehasonlítási szög34 fok
Összehasonlítás típusabot
színekArany
KimerítHátulsó
Rögzítőtartomány1-1/4" - 2-1/2"
Nyomtáv15
Head Stylebefejez
Magasság11 13 / 16 "
Ház anyagaMagnézium
Hossz12 9 / 16 "
Magazin kapacitása100
Max. Nyomás125 psi
Szükséges nyomás90 psi
típusNincs márc
Szerszám súlya4.15 font
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.933
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÖsszehasonlítás típusaNyomtávMagasságHosszMax. NyomásSzükséges nyomásSzerszám súlyaÁr
BOSTITCH FN1664K Air Finish köröm ragasztó | AC9DXD 3FWY2 FN1664K3.38 "Ragasztóanyag1611.375 "11.875 "120 psi70-120 psi3.90 font€456.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH DA1564K Air Finish szegező 34 fokos
€481.98 /Mértékegység