BOSCH L-BOXX-3 egymásra rakható tárolódoboz, kék 10 x 17-1/2 x 14 | AJ2BYV 46U411

BOSCH L-BOXX-3 egymásra rakható tárolódoboz, kék 10 x 17-1/2 x 14

Raktáron
Tétel: AJ2BYV Modell: L-BOXX-3Kereszthivatkozás: 46U411

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€182.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakható rekeszdoboz
színekKék
Rekesz mélysége14 "
Rekesz magassága10 "
Rekesz szélessége17-1 / 2 "
AnyagMűanyag
A rekeszek száma2
Kivehető osztók száma0
Külső magasság10 "
Külső hossz14 "
Külső szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.294
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)37.08
Származási országDE

Termék részletek:

    • ESD vezető: Nem
    • Kivehető elválasztók: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellA rekeszek számaKülső magasságÁr
BOSCH L-BOXX-3D egymásra rakható tárolódoboz 12 x 14 x 17-1/2 kék | AJ2BZA 46U417 L-BOXX-3D112 "€187.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH L-BOXX-3 egymásra rakható tárolódoboz, kék 10 x 17-1/2 x 14
€182.92 /Mértékegység