Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 82/90 KD U-alakú kulcsos lakat 11/16 hüvelykes H Kd | AD2RBC 3TMU9

ABUS 82/90 KD U-alakú kulcsos lakat 11/16 hüvelykes H Kd

Raktáron
Tétel: AD2RBC Modell: 82/90 KDKereszthivatkozás: 3TMU9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU alakú kulcsos lakat
Testmagasság2 1 / 3 "
test anyagaSárgaréz
Test vastagsága7 / 8 "
Test szélessége3.625 "
színekSárgaréz
Kulcs típusaKülönböző
Lökhárítók száma0
Pinek száma5
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.15 / 32 "
Bilincsmagasság11 / 16 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincsszélesség13 / 16 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8301109000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságTestmagasságTest vastagságaBilincsszélességTest szélességeszínekTételKulcs típusaÁr
ABUS 82/63 KD U-alakú kulcsos lakat 9/16 hüvelykes H Kd | AD2RAY 3TMU5 82/63 ​​KD9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "SárgarézU alakú kulcsos lakatKülönböző€42.29
ABUS 82/63 KA U alakú kulcsos lakat 9/16 hüvelykes H Egyformán | AD2RAZ 3TMU6 82/63 KA9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "SárgarézU alakú kulcsos lakatHasonló€44.61
ABUS 82/70 KD U-alakú kulcsos lakat 1/2 hüvelykes H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 ​​KD1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "SárgarézU alakú kulcsos lakatKülönböző€45.06
ABUS 82/70 KA U alakú kulcsos lakat 1/2 hüvelykes H Alike | AD2RBB 3TMU8 82/70 KA1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "SárgarézU alakú kulcsos lakatHasonló€48.53
ABUS 82/90 KA U alakú kulcsos lakat 11/16 hüvelykes H Egyformán | AD2RBD 3TMV1 82/90 KA11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "SárgarézU alakú kulcsos lakatHasonló€76.44
ABUS 92/65 KD U-alakú kulcsos lakat 1/2 hüvelykes H Kd | AD2RBE 3TMV4 92/65 ​​KD1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "EzüstU alakú kulcsos lakatKülönböző€111.40
ABUS 92/65 KA U alakú kulcsos lakat 1/2 hüvelykes H Alike | AD2RBF 3TMV5 92/65 KA1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "EzüstU alakú kulcsos lakatHasonló€105.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 82/90 KD U-alakú kulcsos lakat 11/16 hüvelykes H Kd
€71.03 /Mértékegység