Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55251-TiN gép süllyesztő 4 hornyos 60 fokos 5/8 ón | AD3FAX 3YRA2

KEO 55251-Tin gép süllyesztő 4 hornyos 60 fokos 5/8 ón

Raktáron
Tétel: AD3FAX Típus: 55251-TiNKereszthivatkozás: 3YRA2
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
€107.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép süllyesztő
Test Dia.5 / 8 "
befejezÓn
Beépített szög60 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz4"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza2.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Beépített szögTételFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55320-TiN középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 1/4 kobaltón | AD3EXP 3YPP7 55320-TiN1 / 4 "90 fokKözépső dörzsár31.5 "1 / 4 "-€27.73
KEO 55321-TiN középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 3/8 kobaltón | AD3EXQ 3YPP8 55321-TiN3 / 8 "90 fokKözépső dörzsár31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€34.69
KEO 55322-TiN középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 1/2 kobaltón | AD3EXR 3YPP9 55322-TiN1 / 2 "90 fokKözépső dörzsár32"1 / 4 "1"€41.08
KEO 55323-TiN középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 5/8 kobaltón | AD3EXT 3YPR1 55323-TiN5 / 8 "90 fokKözépső dörzsár32.25 "3 / 8 "1"€58.58
KEO 55324-TiN középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 3/4 kobaltón | AD3EXU 3YPR2 55324-TiN3 / 4 "90 fokKözépső dörzsár32.625 "1 / 2 "1.25 "€79.18
KEO 55325-TiN középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 1 hüvelykes Co Tin | AD3EXV 3YPR3 55325-TiN1"90 fokKözépső dörzsár32.75 "1 / 2 "1.25 "€130.83
KEO 55326-TiN középső dörzsár 3 hornyos 90 fokos 1 1/4 Co ón | AD3EXW 3YPR4 55326-TiN1-1 / 4 "90 fokKözépső dörzsár33"1 / 2 "1.25 "€271.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55251-Tin gép süllyesztő 4 hornyos 60 fokos 5/8 ón
€107.80 /Mértékegység