Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH I-BOXX53 rekesz doboz 1 rekesz | AJ2BYY 46U415

BOSCH I-BOXX53 rekesz 1. rekesz

Raktáron
Tétel: AJ2BYY Modell: I-BOXX53Kereszthivatkozás: 46U415
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
€62.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló
színekKék
Rekesz mélysége2-1 / 4 "
Rekesz magassága14-1 / 4 "
Rekesz szélessége14-1 / 4 "
AnyagMűanyag
A rekeszek száma1
Kivehető osztók száma0
Külső magasság2.25 "
Külső hossz12 / 1 / 2 "
Külső szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.801
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)31.5
Származási országDE

Termék részletek:

    • ESD vezető: Nem
    • Kivehető elválasztók: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságKülső hosszÁr
BOSCH I-BOXX72 rekesz doboz 1 rekesz | AJ2BYZ 46U416 I-BOXX723"12.5 "€85.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH I-BOXX53 rekesz 1. rekesz
€62.57 /Mértékegység