Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HS1936 hegyes véső bit 16 hüvelykes önélező | AE9PYP 6LFH6

BOSCH HS1936 hegyes véső bit 16 hüvelykes önélező

Raktáron
Tétel: AE9PYP Modell: HS1936Kereszthivatkozás: 6LFH6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételR Tec hegyes véső bit
Hossz16 "
Teljes hossz16 "
A szár hossza5.25 "
Szárméret3 / 4 "
Szár típusaSDS max
típusÖnélezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8207502030
Származási országIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HS1936 hegyes véső bit 16 hüvelykes önélező
€38.26 /Mértékegység