Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HCSTP2084 Drop-in horgonyütköző bit 1-3/16 hüvelyk hosszúság | AE9PYV 6LFJ1

BOSCH HCSTP2084 behúzható horgonyütköző bit, 1-3/16 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE9PYV Típus: HCSTP2084Kereszthivatkozás: 6LFJ1
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
€56.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrop-In horgony leállító bit
Hossz1.187 "
Teljes hossz4 5 / 16 "
A szár hossza2.5 "
Szár típusaSDS Plus
típus5/8 "bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207502030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes hossztípusÁr
BOSCH HCSTP2061 behúzható horgonyütköző bit 1-1/16 hüvelyk hosszúság | AE9PYR 6LFH8 HCSTP20611 1 / 16 "4 5 / 16 "3/8 "bit€47.69
BOSCH HCSTP2081 Drop-in horgonyütköző bit 13/16 hüvelykes hosszúság | AE9PYT 6LFH9 HCSTP208113 / 16 "4 5 / 16 "1/2 "bit€51.68
BOSCH HCSTP2083 Drop-in horgonyütköző bit 1-11/16 hüvelyk hosszúság | AE9PYU 6LFJ0 HCSTP20831 11 / 16 "4.875 "1/2 "bit€52.15
BOSCH HCSTP2086 Drop-in horgonyütköző bit 2-1/16 hüvelyk hosszúság | AE9PYW 6LFJ2 HCSTP20862 1 / 16 "5 5 / 16 "5/8 "bit€56.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HCSTP2084 behúzható horgonyütköző bit, 1-3/16 hüvelykes hosszúság
€56.22 /Mértékegység