VESTIL SS sorozatú acélpántok


Szűrő
Szín: Fekete , Mag mérete: 16 "x 3" , Anyaga: Acél , Vastagság: 1 / 5 " , Használd: STRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
StílusModellMagasságHosszSzalaghosszSzalag szélességeSzakítószilárdságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SS-58-HS
2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 lbs.23 "€673.85
B
SS-12-HS
3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 ft.1 / 2 "1170 lbs.22 1 / 4 "€666.92
C
SS-34-HS
3"22 1 / 2 "1960 ft.3 / 4 "1760 lbs.22 1 / 2 "€666.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?