BOSCH GAS18V-3N+ GXS18V-15N15 akkus tartály 18 V-os elemmel, 51 Cfm vákuum légáramlással, 11.4 Lb Wt, akkumulátorral | CN9VQF 381RV4

BOSCH GAS18V-3N+ GXS18V-15N15 Cordless Canister With 18V Battery, 51 Cfm Vacuum Air Flow, 11.4 Lb Wt, Includes Battery

Raktáron
Tétel: CN9VQF Model: GAS18V-3N+ GXS18V-15N15Kereszthivatkozás: 381RV4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6635
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BOSCH GAS18V-3N kézi vákuum, 51 cfm vákuum légáramlás, 10 lb tömeg, 2 1/2 gal vákuum kapacitás, HEPA | CN9VVL 462R86 GAS18V-3NVákuum€377.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH GAS18V-3N+ GXS18V-15N15 Cordless Canister With 18V Battery, 51 Cfm Vacuum Air Flow, 11.4 Lb Wt, Includes Battery
€645.83 /Mértékegység