Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH DLSB1003 ásófej 3/8 hüvelykes 16 hüvelykes teljes hossz | AC7DKD 38C925

BOSCH DLSB1003 ásó bit 3/8 hüvelykes 16 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC7DKD Modell: DLSB1003Kereszthivatkozás: 38C925

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpade Bit
Kicsit Dia.3 / 8 "
ÉpítésAcél
Átmérő3 / 8 "
AnyagHSS
Darabszám1
Teljes hossz16 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)50.04
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207502030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
BOSCH DSB1003 ásófej, 3/8 hüvelykes | AC7DJM 38C910 DSB10036"€3.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH DLSB1003 ásó bit 3/8 hüvelykes 16 hüvelykes teljes hossz
€7.94 /Mértékegység