Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOLLE SAFETY 40299 Biztonsági szemüveg, Páramentes / Karcolásgátló, Ansi Por/Fröccsenés D3/D4/D5 besorolású, Nem szellőző | CN9TFX 464D61

BOLLE SAFETY 40299 védőszemüveg, pára-/karcolásgátló, Ansi por-/fröccsenésgátló besorolású D3/D4/D5, nem szellőző

Raktáron
Tétel: CN9TFX Típus: 40299Kereszthivatkozás: 464D61
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
€68.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szemüveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0832
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BOLLE SAFETY 40161 védőszemüveg, közvetett, fagyos, univerzális szemüvegméret, átlátszó | CN9TFW 41K205 40161Védőszemüveg€75.66
BOLLE SAFETY 40279 Biztonsági védőszemüveg, Pára-/Karcolásgátló, Ansi Por/Fröccsenésgátló minősítés D3/D4, Indirekt, Fekete | CN9TGZ 464D60 40279Védőszemüveg€52.82
BOLLE SAFETY PSGPIL2-L17 védőszemüveg, pára-/karcolásgátló, Ansi por-/fröccsenésgátló besorolása D3/D4, közvetett, fekete | CN9THA 60LM33 PSGPIL2-L17Védőszemüveg€53.82
BOLLE SAFETY PSGPIL2-L16 védőszemüveg, pára-/karcolásgátló, Ansi por-/fröccsenésgátló besorolása D3/D4, közvetett, fekete | CN9THB 60LM34 PSGPIL2-L16Védőszemüveg€54.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOLLE SAFETY 40299 védőszemüveg, pára-/karcolásgátló, Ansi por-/fröccsenésgátló besorolású D3/D4/D5, nem szellőző
€68.34 /Mértékegység