Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8 | AC9EUY 3GA18

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8

Raktáron
Cikkszám: AC9EUY Modell: DC 510Kereszthivatkozás: 3GA18
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
€336.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegmenses csésze köszörűkorong
Csiszoló mélység0.22 "
Csiszolóanyaggyémánt
Arbor méret7 / 8 "
Átmérő5"
Max. FORDULAT12,200
Szegmensek száma6 külső sor, 5 belső sor
Kerék típusaDupla sor, 11 szegmens

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód6804210000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8
€336.53 /Mértékegység